BM SPA - BMM70204 CONNETTORE ALLUMINIO 70 - 70204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70...70 mm²
Min. AWG-Größe - 00
Max. AWG-Größe - 00
Packung
10 ST
EAN
8013629702042
Artikelnummer
BMM70204
Herstellernummer
70204
Hersteller
BMM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70...70 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70...70 mm²
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Anschluss als Cu-Bolzen:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Spannungsreihe:
sonstige


