BM SPA - BMM70203 CONNETTORE ALLUMINIO 50 - 70203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50...50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Max. AWG-Größe - 0
Packung
10 ST
EAN
8013629702035
Artikelnummer
BMM70203
Herstellernummer
70203
Hersteller
BMM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
50...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50...50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Anschluss als Cu-Bolzen:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Spannungsreihe:
sonstige



