BM SPA - BMM61230 TRECCE R ST 25MMQ F8 L300 - 61230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Länge - 300 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629612303
Artikelnummer
BMM61230
Herstellernummer
61230
Hersteller
BMM
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
300 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Leitungs-Breite ca.:
22 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
TRECCE RAME STAGN. 25MMQ F8 L300


