Startseite

BM SPA - BMM61130 TRECCE R ST 16MMQ F8 L320 - 61130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Form - flach

  • Geflecht - ja

  • Leitungs-Breite ca. - 17 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629611306

Artikelnummer

BMM61130

Herstellernummer

61130

Hersteller

BMM

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Form:

flach

Geflecht:

ja

Leitungs-Breite ca.:

17 mm

Leitungs-Höhe ca.:

2.5 mm

Länge:

320 mm

Anschlussfahne gebohrt:

ja

TRECCE RAME STAGN. 16MMQ F8 L320