BM SPA - BMM60230 TRECCE RAME 25MMQ F8 L300 - 60230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Form - flach
Geflecht - ja
Leitungs-Breite ca. - 22 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629602304
Artikelnummer
BMM60230
Herstellernummer
60230
Hersteller
BMM
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
22 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
Länge:
300 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
TRECCE RAME 25MMQ F8 L300



