BM SPA - BMM60130 TRECCE RAME 16MMQ F8 L320 - 60130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Länge - 320 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629601307
Artikelnummer
BMM60130
Herstellernummer
60130
Hersteller
BMM
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
320 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Leitungs-Breite ca.:
17 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.5 mm
TRECCE RAME 16MMQ F8 L320


