BM SPA - BMM60025 TRECCE RAME 10MMQ F8 L250 - 60025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Form - flach
Geflecht - ja
Leitungs-Breite ca. - 17 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629600256
Artikelnummer
BMM60025
Herstellernummer
60025
Hersteller
BMM
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
17 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2 mm
Länge:
250 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
TRECCE RAME 10MMQ F8 L250



