BM SPA - BMM60015 TRECCE RAME 10MMQ F8 L150 - 60015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Form - flach
Geflecht - ja
Leitungs-Breite ca. - 17 mm
Packung
25 ST
EAN
8013629600157
Artikelnummer
BMM60015
Herstellernummer
60015
Hersteller
BMM
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
17 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2 mm
Länge:
150 mm
Anschlussfahne gebohrt:
ja
TRECCE RAME 10MMQ F8 L150



