Startseite

BM SPA - BMM4907G GUARN. GOMMA PRESS. PG07

KopierenKopieren
BM SPA - BMM4907G GUARN. GOMMA PRESS. PG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16.5 mm

  • Innendurchmesser - 12.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629149076

Artikelnummer

BMM4907G

Herstellernummer

4907G

Hersteller

BMM

Außendurchmesser:

16.5 mm

Innendurchmesser:

12.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß PG:

7

GUARN. GOMMA PRESS. PG07