BM SPA - BMM4213 TAPPI DI CHIUSURA IP68 DIAMETRO 13 - 4213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Innendurchmesser - 8.5 mm
Außendurchmesser - 13 mm
Nenndurchmesser - 13 mm
Packung
50 ST
EAN
8013629256262
Artikelnummer
BMM4213
Herstellernummer
4213
Hersteller
BMM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
8.5 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Nenndurchmesser:
13 mm
Mit Dichtungsring:
nein
TAPPI DI CHIUSURA IP68 DIAMETRO 13



