Startseite

BM SPA - BMM3597 PRESS NY FV PG 9 DIN 46320

KopierenKopieren
BM SPA - BMM3597 PRESS NY FV PG 9 DIN 46320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...7 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629359703

Artikelnummer

BMM3597

Herstellernummer

3597

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4.5...7 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

16 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-25...80 °C

PRESS NYLON FV PG 9 DIN 46320