BM SPA - BMM3455 PRESS 1 NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...22 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 12 mm
Packung
50 ST
EAN
8013629345508
Artikelnummer
BMM3455
Herstellernummer
3455
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...22 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
36 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
2.309 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C