BM SPA - BMM3452 PRESS 1/2 NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...13 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8013629345201
Artikelnummer
BMM3452
Herstellernummer
3452
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
23 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.814 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...90 °C