BM SPA - BMM2604 PRESS OTT PG 42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 39...41 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP54
Packung
5 ST
EAN
8013629260405
Artikelnummer
BMM2604
Herstellernummer
2604
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
39...41 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
54 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C