Startseite

BM SPA - BMM2603 PRESS OTT PG 36

KopierenKopieren
BM SPA - BMM2603 PRESS OTT PG 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 33...35 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 20 ST

EAN

8013629260306

Artikelnummer

BMM2603

Herstellernummer

2603

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

33...35 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

9 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

47 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESS OTTONE NIK PG 36