BM SPA - BMM2600 PRESS OTT PG 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8013629260009
Artikelnummer
BMM2600
Herstellernummer
2600
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
6.5 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C