Startseite

BM SPA - BMM2542 PRESS OTTONE NIK PG 42 IP68

KopierenKopieren
BM SPA - BMM2542 PRESS OTTONE NIK PG 42 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 32...38 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

8013629254206

Artikelnummer

BMM2542

Herstellernummer

2542

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

32...38 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

58 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

PRESS OTTONE NIK PG 42 IP68