BM SPA - BMM1975 SEGA A TAZZA REGOLABILE 40-125 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 125 mm
Schnitttiefe - 30 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
8013629319752
Artikelnummer
BMM1975
Herstellernummer
1975
Hersteller
BMM
Durchmesser:
125 mm
Schnitttiefe:
30 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
SEGA A TAZZA REGOLABILE 40-125 MM




