Startseite
Nicht mehr in Produktion

BM SPA - BMM1560 MULTIRILEVATORE - 1560

KopierenKopieren
BM SPA - BMM1560 MULTIRILEVATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Suchtiefe - 0.5 cm

  • Geeignet für Arbeiten unter Spannung - nein

  • Leitungssortier-Funktion - ja

  • Geeignet zur Suche von Holz - ja

  • Geeignet zur Suche von Metall - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629156005

Artikelnummer

BMM1560

Herstellernummer

1560

Hersteller

BMM

Max. Suchtiefe:

0.5 cm

Geeignet für Arbeiten unter Spannung:

nein

Leitungssortier-Funktion:

ja

Geeignet zur Suche von Holz:

ja

Geeignet zur Suche von Metall:

ja

Geeignet zur Suche von Kunststoff:

nein

MULTIRILEVATORE