Startseite

BM SPA - BMM097100040 LUBRIBETA UNIVERSAL 7 FUNZ. 400 ML (1) - 097100040

KopierenKopieren
BM SPA - BMM097100040 LUBRIBETA UNIVERSAL 7 FUNZ. 400 ML (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8014230923994

Artikelnummer

BMM097100040

Herstellernummer

097100040

Hersteller

BMM

7 funzioni in 1. TASTO SMART. 1. Sbloccante: scioglie la ruggine, penetrante per dadi, bulloni e meccanismi in genere 2. Lubrificante: adatta per tutte le parti meccaniche sottoposte a sollecitazioni 3. Detergente e sgrassante: elimina grasso, olio eunto da superfici metalliche 4. Protettivo antiruggine: crea un film protettivo contro la corrosione di agenti atmosferici 5. Disossidante per contatti elettrici: riattiva i contatti ed evita corti circuiti 6. Idrorepellente: elimina acqua e umidita da tutte le superfici 7. Anticongelante: estremamente resistente a basse temperature (fino a -40?C) Dotato di una speciale valvola che consente l'erogazione anche a bomboletta capovolta. Non contiene silicone. Il tasto smart, grazie alla speciale cannuccia mobile, consente l'applicazione anche su parti difficilmente raggiungibili con un normale erogatore. Istruzioni d'uso: applicare il prodotto e attendere qualche minuto. Utilizzare utensili adeguati per sbloccare. Pulire con un panno per sgrassare.