Startseite

BM SPA - BMM095740204 GUANTI WORK ORANGE BETA O-XL - 095740204

KopierenKopieren
BM SPA - BMM095740204 GUANTI WORK ORANGE BETA O-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Handschuhgröße (US) - XL

  • Lange Ausführung - nein

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - orange

  • Ausführung - Fingerhandschuh

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230521350

Artikelnummer

BMM095740204

Herstellernummer

095740204

Hersteller

BMM

Handschuhgröße (US):

XL

Lange Ausführung:

nein

Werkstoff:

Leder

Farbe:

orange

Ausführung:

Fingerhandschuh

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Lieferform:

paarweise

Guanto da lavoro, con polsino elastico elasticizzato, pollice ed indice rinforzati, in pelle sintetica che consente l'uso di dispositivi touchscreen