Startseite

BM SPA - BMM076580105 Giacca softshell - camouflage grigio - 076580105

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809229522

Artikelnummer

BMM076580105

Herstellernummer

076580105

Hersteller

BMM

Composizione:? Tessuto esterno: 94% poliestere, 6% spandex, 290 g ? Tessuto interno: 100% poliestere micropile ? Giacca dotata di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilita 8.000 mvp) Design:? Polsini elasticizzati ? Due ampie tasche in vita con chiusura zip ? Tasca al petto con chiusura zip verticale, dotata di inserto portabadge ? Una tasca interna Colore:Camouflage grigio Taglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL