BM SPA - BMM073560045 SCARPE B.SE 0-GRAVITY MICROFIBRA(S3) G45 - 073560045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Farbe - grau
Art der Schließung - Schnürsenkel
Obermaterial - Stoff (Textil)
Packung
1 ST
EAN
8054809162393
Artikelnummer
BMM073560045
Herstellernummer
073560045
Hersteller
BMM
Typ:
Schuh
Ausführung:
tief
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Obermaterial:
Stoff (Textil)
Innenfutter:
ja
Sohlenmaterial:
Gummi
Geschlecht:
Herren
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Verbundwerkstoff
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Kindergröße:
nein
Orthopädisch:
nein
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
Antistatisch:
ja
Wasserdicht:
ja
Metallfrei:
ja
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO):
ja
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) nach ISO 20345:2011:
ja
Hitzebeständige Sohle bis 300 °C:
ja
Schuhgröße (Europa):
45
Antibakterielle Behandlung:
nein


