Startseite

BM SPA - BMM073560042 SCARPE B.SE 0-GRAVITY MICROFIBRA(S3) G42 - 073560042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Ausführung - tief

  • Schuhgröße (Europa) - 42

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Stoff (Textil)

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809162362

Artikelnummer

BMM073560042

Herstellernummer

073560042

Hersteller

BMM

Typ:

Schuh

Ausführung:

tief

Schuhgröße (Europa):

42

Farbe:

grau

Obermaterial:

Stoff (Textil)

Innenfutter:

ja

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Gummi

Geschlecht:

Herren

Mit Sicherheitskappe:

ja

Werkstoff der Sicherheitskappe:

Verbundwerkstoff

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Kindergröße:

nein

Orthopädisch:

nein

Mit Zwischensohle:

ja

Werkstoff der Zwischensohle:

Kunststoff

Antibakterielle Behandlung:

nein

Antistatisch:

ja

Wasserdicht:

ja

Metallfrei:

ja

Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO):

ja

Kraftstoff- und ölbeständig (FO) nach ISO 20345:2011:

ja

Hitzebeständige Sohle bis 300 °C:

ja

Scarpe 0-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente. Tomaia: • Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone • Collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzata. Suola: •Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza. Puntale: • Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: • Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: • Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone. Peso: 460 g