Startseite

BM SPA - BMM073520239 SCARPE LADY B.SE 0-GRAVITY(S1P) GREY G39 - 073520239

KopierenKopieren
BM SPA - BMM073520239 SCARPE LADY B.SE 0-GRAVITY(S1P) GREY G39

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809196992

Artikelnummer

BMM073520239

Herstellernummer

073520239

Hersteller

BMM

Tomaia:• Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU • Tomaia dotata di speciali maglie riflettenti ad alta visibilità • Supporto di stabilità tallone • Collare "slip on"elasticizzato per facilitare la calzata Suola:• Intersuola in EVA • Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:390 (g) Taglie:EU: 34-42 UK: 2-8