Startseite

BM SPA - BMM073520138 SCARPE B.SE 0-GRAVITY (S1P) BLUE B38 - 073520138

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Ausführung - tief

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Obermaterial - Stoff (Textil)

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230927589

Artikelnummer

BMM073520138

Herstellernummer

073520138

Hersteller

BMM

Typ:

Schuh

Ausführung:

tief

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Obermaterial:

Stoff (Textil)

Innenfutter:

ja

Sohlenmaterial:

Gummi

Geschlecht:

Herren

Mit Sicherheitskappe:

ja

Werkstoff der Sicherheitskappe:

Verbundwerkstoff

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Kindergröße:

nein

Orthopädisch:

nein

Mit Zwischensohle:

ja

Werkstoff der Zwischensohle:

Kunststoff

Antistatisch:

ja

Metallfrei:

ja

Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO):

ja

Kraftstoff- und ölbeständig (FO) nach ISO 20345:2011:

ja

Hitzebeständige Sohle bis 300 °C:

ja

Schuhgröße (Europa):

38

Antibakterielle Behandlung:

nein

Scarpe 0-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione. Tomaia: • Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone • Collare "slip on"elasticizzato per facilitare la calzata.Suola: • Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza. Puntale: • Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: • Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: • Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone. Peso: 450 g