Startseite

BM SPA - BMM073210443 SNEAKERS ACTIVE ALTE PELLE S3 NA 43 - 073210443

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230971216

Artikelnummer

BMM073210443

Herstellernummer

073210443

Hersteller

BMM

Tomaia:Action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilita al tallone. Suola:Poliuretano bidensita Puntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone. Peso:570 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13