Startseite

BM SPA - BMM072180039 SCARPE ALTE PELLE FLEX S3 BLACK FN 39 - 072180039

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230870236

Artikelnummer

BMM072180039

Herstellernummer

072180039

Hersteller

BMM

Tomaia:Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale ed inserto rifrangente sul tallone Suola:Poliuretano monodensita Puntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Anatomico in carbon Peso:510 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13 Note:? Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 510 g ? Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)