BM SPA - BMM072150140 MOCASSINI PELLE FLEX S3 BLACK FN 40 - 072150140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 40
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
8014230842776
Artikelnummer
BMM072150140
Herstellernummer
072150140
Hersteller
BMM
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
40
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Mocassini in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Tomaia: Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Suola: Poliuretano monodensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico in carbon. Peso: 490 g. Note: • Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g • Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)


