Startseite

BM SPA - BMM072140238 SCARPE BASSE PELLE NEW FLEX S3 GREY G 38 - 072140238

KopierenKopieren
BM SPA - BMM072140238 SCARPE BASSE PELLE NEW FLEX S3 GREY G 38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809347172

Artikelnummer

BMM072140238

Herstellernummer

072140238

Hersteller

BMM

Tomaia:Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale Suola:Poliuretano monodensità Puntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Anatomico in carbon Peso:500 (g) Taglie:EU: 35-48 UK: 2.5-13