BM SPA - BMM072140036 SCARPE BASSE PELLE FLEX S3 BLACK FN 36 - 072140036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Obermaterial - Leder
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
8014230833774
Artikelnummer
BMM072140036
Herstellernummer
072140036
Hersteller
BMM
Typ:
Schuh
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Obermaterial:
Leder
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
36
Scarpe in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Tomaia: Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Suola: Poliuretano monodensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico in carbon. Peso: 500 g. Note: • Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 500 g • Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)


