Startseite

BM SPA - BMM070760029 OCCHIALI SPORT BLACK LENTI POLAR BP - 070760029

KopierenKopieren
BM SPA - BMM070760029 OCCHIALI  SPORT BLACK  LENTI POLAR BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Gläser - grau

  • Farbe des Rahmens - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230725109

Artikelnummer

BMM070760029

Herstellernummer

070760029

Hersteller

BMM

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Gläser:

grau

Farbe des Rahmens:

schwarz

Occhiali di protezione con lenti in policarbonato polarizzato scuro