Startseite

BM SPA - BMM070760009 OCCHIALI SPORT BLACK LENTI CLEAR BC - 070760009

KopierenKopieren
BM SPA - BMM070760009 OCCHIALI  SPORT BLACK  LENTI CLEAR BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Farbe des Rahmens - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230725086

Artikelnummer

BMM070760009

Herstellernummer

070760009

Hersteller

BMM

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Gläser:

farblos

Farbe des Rahmens:

schwarz

Occhiali di protezione con lenti in policarbonato trasparente. EN166F-1F - EN172 - UV 5-3.1