BM SPA - BMM070420001 MASCHERE PER SALDARE SCHERMO LCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite Schweißfilter - 98 mm
Höhe Schweißfilter - 43 mm
Farbe - mehrfarbig
Packung
1 ST
EAN
8014230740843
Artikelnummer
BMM070420001
Herstellernummer
070420001
Hersteller
BMM
Breite Schweißfilter:
98 mm
Höhe Schweißfilter:
43 mm
Farbe:
mehrfarbig
Maschera LCD ad oscuramento automatico, per saldatura ad elettrodo; MIG/MAG; TIG e plasma. Alimentazione a celle solari e batterie al litio per una durata eccezionale del filtro LCD. ● Area di visuale 98x43 mm ● Tonalità di oscuramento DIN 9-13 con regolazione esterna ● Protezione UV/IR ● Tempo d'oscuramento 1/25000 s ● Tempo di rischiaramento 0.25-1s ● Sensibilità e ritardo dell'oscuramento regolabili ● Accensione e spegnimento automatici ● Funzione di smerigliatura ● Forma ottimizzata per agevolare la respirazione a schermo abbassato • 900 g