BM SPA - BMM058000403 Banco da lavoro con piano in legno

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230957340
Artikelnummer
BMM058000403
Herstellernummer
058000403
Hersteller
BMM
Caratteristiche principali: ? Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 - 1599GI/125 (da ordinare separatamente). ? Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno ? Capacita di carico statico: 800 kg. ? Ripiano inferiore portaoggetti con capacita di carico 150 kg. (uniformemente distribuiti) ? Predisposizione per il fissaggio al pavimento 1500x930x720 mm