BM SPA - BMM052491 TERM TUBO ISOL NERO 120 F12 - 052491
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Isoliert - ja
Mit Sichtloch - ja
Packung
50 ST
EAN
8013629524910
Artikelnummer
BMM052491
Herstellernummer
052491
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
ja
Mit Sichtloch:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Nennquerschnitt:
120 mm²


