BM SPA - BMM052434 TERM TUBO SUPERFLEX ISOL 120 F 10 - 052434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Isoliert - ja
Mit Sichtloch - ja
Packung
25 ST
EAN
8013629524347
Artikelnummer
BMM052434
Herstellernummer
052434
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
ja
Mit Sichtloch:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Nennquerschnitt:
120 mm²


