BM SPA - BMM050001045 Combinazione arredo officina RSC50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054809448381
Artikelnummer
BMM050001045
Herstellernummer
050001045
Hersteller
BMM
Combinazione composta da: ? 1 Piano di lavoro da 2.240x630 mm (RSC50 PG/3-2,2MT) ? 1 Piano di lavoro da 1.495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT) ? 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 M7) ? 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 C7) ? 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 MS-2C) ? 1 Angolo completo autoportante (RSC50 AC) ? 1 Modulo fisso con 5 cassetti (RSC50 M5) ? 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 MA) ? 5 pensili a muro (RSC50 PM) ? 5 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 PFS) ? 5 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 PFI) ? 5 coppie montanti DX-SX (RSC50 P/2MDX-SX) ? 2 Armadi ad 1 anta (RSC50 A1)