BM SPA - BMM045000031 Combinazione arredo officina C45PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054809214474
Artikelnummer
BMM045000031
Herstellernummer
045000031
Hersteller
BMM
Combinazione composta da: ? 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/3-2,0MT) ? 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PX/2-1,3MT) ? 1 modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7) ? 1 cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7) ? 1 modulo fisso di servizio (C45PRO MS) ? 1 modulo fisso con 5 cassetti (C45PRO M5) ? 1 modulo fisso con 2 antine (C45PRO MA) ? 1 angolo completo autoportante con piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile (C45PRO CORNER/X) ? 5 pannelli forati portautensili (C45PRO PF) ? 5 pensili a muro (C45PRO PM) ? 7 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL) ? 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO SS) ? 2 armadi a 1 anta (C45PRO AS1)