Startseite

BM SPA - BMM035679 TERM DA TUBO 240 F 20 90 GRADI - 035679

KopierenKopieren
BM SPA - BMM035679 TERM DA TUBO 240 F 20 90 GRADI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8013629356795

Artikelnummer

BMM035679

Herstellernummer

035679

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 240 F 20 90 GRADI