BM SPA - BMM034439 TERM DA TUBO 185 F 10 90 GRADI - 034439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 90°
Flanschform - Ringform
Isoliert - nein
Mit Sichtloch - ja
Werkstoff - Kupfer
Packung
25 ST
EAN
8013629344396
Artikelnummer
BMM034439
Herstellernummer
034439
Hersteller
BMM
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
185 mm²
AWG-Größe:
sonstige
TERM DA TUBO 185 F 10 90 GRADI


