BM SPA - BMM0336145 TERM DA TUBO 150 F 16 45 GRADI - 0336145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 45°
Flanschform - Ringform
Isoliert - nein
Mit Sichtloch - ja
Werkstoff - Kupfer
Packung
50 ST
EAN
8013629242302
Artikelnummer
BMM0336145
Herstellernummer
0336145
Hersteller
BMM
Anschlusswinkel:
45°
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
150 mm²
AWG-Größe:
sonstige
TERM DA TUBO 150 F 16 45 GRADI


