Startseite

BM SPA - BMM0334345 TERM DA TUBO 150 F 10 - 45 GRADI - 0334345

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 45°

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Isoliert - nein

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629334359

Artikelnummer

BMM0334345

Herstellernummer

0334345

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

45°

Nennquerschnitt:

150 mm²

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

sonstige

TERM DA TUBO 150 F 10 - 45 GRADI