BM SPA - BMM033379 TERM DA TUBO 150 F 8 90 GRADI - 033379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 150 mm²
Isoliert - nein
Werkstoff - Kupfer
Packung
50 ST
EAN
8013629333796
Artikelnummer
BMM033379
Herstellernummer
033379
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
150 mm²
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
sonstige



