BM SPA - BMM0326145 TERM DA TUBO 120 F 16 45 GRADI - 0326145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 45°
Flanschform - Ringform
Isoliert - nein
Mit Sichtloch - ja
Werkstoff - Kupfer
Packung
50 ST
EAN
8013629242265
Artikelnummer
BMM0326145
Herstellernummer
0326145
Hersteller
BMM
Anschlusswinkel:
45°
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
120 mm²
AWG-Größe:
0000
TERM DA TUBO 120 F 16 45 GRADI



