BM SPA - BMM032491 CAP TUBO 120 F12 SENZA ISP - 032491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Isoliert - nein
Mit Sichtloch - nein
Werkstoff - Kupfer
Packung
50 ST
EAN
8013629324916
Artikelnummer
BMM032491
Herstellernummer
032491
Hersteller
BMM
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
120 mm²
AWG-Größe:
0000


