Startseite

BM SPA - BMM032371 CAP TUBO 120 F8 SENZA ISP - 032371

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Isoliert - nein

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 50 ST

EAN

8013629323711

Artikelnummer

BMM032371

Herstellernummer

032371

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

0000

CAP TUBO 120 F8 SENZA ISP