BM SPA - BMM02525 TERM OCC BRASATO DIN 46234 16MMQ F5 - 02525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 16...16 mm²
Bandware - nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629256354
Artikelnummer
BMM02525
Herstellernummer
02525
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
16...16 mm²
Bandware:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Bolzenmaß (imperial):
10
Gesamtlänge:
20 mm
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):
11 mm


