BM SPA - BMM02180 LAM OT MASCHIO 1 6,3X08 BOB - 02180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Mit Rastnase - nein
Mit Abgriff - nein
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Packung
6000 ST
EAN
8013629021808
Artikelnummer
BMM02180
Herstellernummer
02180
Hersteller
BMM
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige



