BM SPA - BMM018370210 Faretto da cantiere a LED, ricaricabile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230959726
Artikelnummer
BMM018370210
Herstellernummer
018370210
Hersteller
BMM
Caratteristiche ? 3 intensita luminose ? Carica batterie: input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A ? Tempo di ricarica pari a 4 ore ? Indicatore di carica a 3 LED ? Orientabile a 180? ? Classe di protezione IP65 ? Resistenza agli urti IK07